Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Classic Drinnen Schwarz Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Classic Drinnen Schwarz Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Classic Drinnen Schwarz Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Classic Drinnen Schwarz Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32324484
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO2210
EAN/GTIN:
     3121040055861
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Schnellaufheizung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Energie
Leistung
2000 W
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.