Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FIRE FILE 25" 100 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FIRE FILE 25" 100 l Weiß
Phoenix Safe Co. FIRE FILE 25" 100 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317662
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS2252F
EAN/GTIN:
     5032548002869
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
DIE SERIE WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE besteht aus stilvollen und modernen Hängeregistraturschränken im Hochformat und bietet hervorragenden Feuerschutz für Dokumente und Daten (im optionalen Datenschutzeinsatz). Ultraleichte Isoliermaterialien sorgen dafür, dass der Aktenschrank auf den meisten Standardfußböden ohne verstärkende Maßnahmen aufgestellt werden kann.

FEUERSCHUTZ (PAPIER): bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-60P und zusätzlicher Fabriktest nach NT Fire 017-90P-Vorgaben.

FEUERSCHUTZ (DATEN): bietet Ihren Datenträgern Feuerschutz für bis zu 90 Minuten (gilt nur in Verbindung mit dem Kauf des optional erhältlichen Datenträgereinsatzes FSDPI08).

WASSERABWEISEND: wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden des Inhalts durch Sprinkleranlagen und Löschwasser (nicht wasserdicht wenn untergetaucht).

STURZTEST: die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.

VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.

FASSUNGSVERMÖGEN: die verstellbaren Führungsschienen ermöglichen die Aufnahme von Hängemappen der Formate A4 und A5. Für die optimale Auslastung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Plastikteiler, welche die Mappen zusammenpressen.

FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
100 l
Feuerfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
720 mm
Innenmaße (B x T x H)
385 x 505 x 260 mm
Gewicht
140000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 789,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,24*
€ 1.065,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,67*
€ 1.063,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,61*
€ 1.032,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,68*
€ 999,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,01*
€ 938,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FSDPI08
ab € 264,33*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS2254F
ab € 1.402,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.