Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4621F Safe Weiß 143 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317594
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4621F
EAN/GTIN:
     5032548001862
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
143 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Schrauben
4
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
1160 mm
Innenmaße (B x T x H)
400 x 405 x 885 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.614,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,70*
€ 2.064,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,21*
€ 2.051,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,16*
€ 1.986,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,30*
€ 1.947,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,15*
€ 1.920,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4622F
ab € 2.345,21*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4623F
ab € 4.316,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.