Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIL647-S 119,4 cm (47")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIL647-S 119,4 cm (47")
Peerless KIL647-S 119,4 cm (47")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32310838
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIL647-S-EUK
EAN/GTIN:
     735029308829
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990.6 mm
Verpackungstiefe
203.2 mm
Verpackungshöhe
1371.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
47 - 47 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1219 mm
Tiefe
101 mm
Tiefe (max)
57 mm
Höhe
737 mm
Gewicht
32000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
47 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.627,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,83*
€ 2.079,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,95*
€ 2.063,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,34*
€ 1.999,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,76*
€ 1.960,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,20*
€ 1.936,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.