Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph IW2 Abfallbeutel 4 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph IW2 Abfallbeutel 4 l Transparent
Joseph Joseph IW2 Abfallbeutel 4 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32295639
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     30007
EAN/GTIN:
     5028420300079
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Die Müllbeutel sind laut EN 13432 kompostierbar.
    - Es wird empfohlen, den Biomüllbeutel alle 3-4 Tage zu wechseln.
    - Die Müllbeutel und ihr Inhalt sollten an einer autorisierten Kompostsammelstelle entsorgt oder dem häuslichen Kompost zugeführt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über die Verwendung kompostierbarer Müllbeutel.
    - 4 Liter
    - 100 % kompostierbar Für IntelligentWaste™ Food Waste Caddy geeignet
    - 50 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
4 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.