Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Balance 862458 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balance 862458 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Balance 862458 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32141450
Hersteller:
     Balance
Herst.-Nr.:
     862458
EAN/GTIN:
     8712511156702
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
508 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-9.9 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Projektionsfunktion
Datum, Temperatur, Zeit
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: wecker balance, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.