Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12104 Abfallbeutel 60 l Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12104 Abfallbeutel 60 l Weiß
Papstar 12104 Abfallbeutel 60 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32036885
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12104
EAN/GTIN:
     4002911121047
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 17 my
- Abmessungen: 72 x 60 cm
- Füllinhalt: 60 Liter
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
720 mm
Breite
600 mm
Gewicht
14.5 g
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
292.91 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swirl
216410
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.