Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3720 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 240 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 3720 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 240 Stück(e)
Avery 3720 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 240 Stück(e)
Avery 3720 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 240 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32024943
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphabetleisten-Aufkleber
Alphabetleisten-Etiketten
Aufkleber
Aufklebeschilder
Sie benötigen selbstklebende Buchstaben für individuelle Beschriftungen? Bei Z-Design finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Klebeetiketten in unterschiedlichen Materialien, Farben, Schriftarten unf Größen. Die Aufkleber mit schwarzen Buchstaben auf weißer Folie aus dem Hause AVERY ZWECKFORM sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität, die kindersicheren Klebeetiketten werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
240 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
2 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
76 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Klebetyp
Dauerhaft
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,43* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.