Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor HSE-100 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor HSE-100 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Monacor HSE-100 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Monacor HSE-100 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31988475
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     HSE-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
60 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
120 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: computer headset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.