Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 23175 Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 23175 Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Reflecta 23175 Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Reflecta 23175 Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Reflecta 23175 Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Reflecta 23175 Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Reflecta 23175 Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31820748
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23175
EAN/GTIN:
     4005039231759
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.