Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line ULM-164/SW 6 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line ULM-164/SW 6 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
IMG Stage Line ULM-164/SW 6 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
IMG Stage Line ULM-164/SW 6 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31820381
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     20.2240
EAN/GTIN:
     4007754182781
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Kopfhörerausgang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2300 g
Outputs
THD, totalklirren
0.05 %
Audio
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
69 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
6
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Equalizer
Equalizer
Ja
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.