Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor HSE-110 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor HSE-110 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Monacor HSE-110 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Monacor HSE-110 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31818721
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     HSE-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
69 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
120 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Weitere Suchbegriffe: computer headset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.