Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 176636 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Silber Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower 176636 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Silber Auto
RealPower 176636 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Silber Auto
RealPower 176636 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Silber Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31744636
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     176636
EAN/GTIN:
     4040895766366
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Für Spannung im Auto oder LKW sorgt der RealPower 4-Port USB car charger von ultron, der den Zigarettenanzünder in eine Energiestation mit vier USB-Ports verwandelt. Mit einem Ladestrom von 2400 mA lädt sie bis zu vier USB-betriebene Geräte gleichzeitig auf und bietet derweil Schutz gegen Kurzschlüsse und Über- spannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2400 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
67.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
42 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Betriebsprinzip
Kontakt
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.