Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-6223 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-6223 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Wago 770-6223 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31619963
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-6223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
leuchten steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Höhe
39.4 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,066*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,216*
€ 6,20704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,846*
€ 5,76674
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,066*
€ 4,83854
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-401
ab € 0,06949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.