Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1205244 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1205244 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Phoenix 1205244 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31615142
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1205244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Maximaler Rohrdurchmesser
6 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
0.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
395 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.