Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1881 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000276
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1881
EAN/GTIN:
     4045454732486
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,7904*
€ 2,2304*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,9994*
€ 2,4594*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1278*
€ 2,6078*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2248*
€ 2,6948*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2412*
€ 2,7012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2304*
€ 2,65418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0904*
€ 2,48758
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7904*
€ 2,13058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,47045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1892
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.