Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240720 Kabelbinder Polyamid Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240720 Kabelbinder Polyamid Transparent
Phoenix Contact 3240720 Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     721-01443444
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240720
EAN/GTIN:
     4046356704366
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder transparent
Kabelbinder, mit Befestigungsöse, zum anschrauben oder nieten, ideal geeignet für eine dauerhafte Befestigung auf nahezu jedem Untergrund
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
44 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1209*
€ 0,1209*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 7,13*
€ 10,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,23*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 10,52*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,43*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.