Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer Waffle Iron 120 1300 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer Waffle Iron 120 1300 W Weiß
Cloer Waffle Iron 120 1300 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-314617
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4004631001203
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Backenoberfläche
240 mm
Kabellänge
1.52 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Weitere Suchbegriffe: waffeleisen 1200 watt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.