Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 171 Waffeleisen 5 Waffel(n) Weiß 930 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 171 Waffeleisen 5 Waffel(n) Weiß 930 W
Cloer 171 Waffeleisen 5 Waffel(n) Weiß 930 W
Cloer 171 Waffeleisen 5 Waffel(n) Weiß 930 W
Cloer 171 Waffeleisen 5 Waffel(n) Weiß 930 W
Cloer 171 Waffeleisen 5 Waffel(n) Weiß 930 W
Cloer 171 Waffeleisen 5 Waffel(n) Weiß 930 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-314126
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     0171
EAN/GTIN:
     4004631001715
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
  • Kuchenartige Waffeln
  • Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung
  • Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille
  • Optische Fertigmeldung durch Backampel
  • Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler
  • Flexibles Scharnier, damit die Waffel richtig aufgehen kann
  • Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung
  • Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
  • Backfläche 20 cm Ø
  • Weiß lackiertes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
5 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Weiß
Backenoberfläche
200 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
1.27 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.