Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony CFD-S70 Persönlicher CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony CFD-S70 Persönlicher CD-Player Schwarz
Sony CFD-S70 Persönlicher CD-Player Schwarz
Sony CFD-S70 Persönlicher CD-Player Schwarz
Sony CFD-S70 Persönlicher CD-Player Schwarz
Sony CFD-S70 Persönlicher CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31097471
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CFDS70B
EAN/GTIN:
     4548736026582
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
CFD-S70 Boombox: Toller Sound trifft auf kompaktes Design. Dieses kompakte Gerät bietet MW/UKW-Radio, Kassetten- und CD-Player mit MP3-Wiedergabe. Genießen Sie Mega Bass und legen Sie bis zu 30 Radiosender fest – davon drei Favoriten mit Sofortzugriff. Stellen Sie die Abschaltautomatik so ein, dass das Gerät ganz nach Ihren Bedürfnissen automatisch abgeschaltet wird.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Technische Details
Mega-Bass
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Radio
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1602 kHz
Unterstützte Bänder
FM, MW
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Tiefe
158 mm
Höhe
351 mm
Breite
228 mm
Lautsprecher
RMS-Leistung
3.4 W
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
CD-Wechsler
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Kassettendeck
Ja
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Wiedergabemodi
Programm, Wiederhole alle, Wiederholungsordner, Wiederhole einen, Mixen
Lademechanismus
Oben
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Dry Battery(Size C)
Management-Funktionen
Sleep-Timer
Ja
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Tonbandgerät
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.