Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick Mill Pegaso Halbautomatisch Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick Mill Pegaso Halbautomatisch Espressomaschine
Quick Mill Pegaso Halbautomatisch Espressomaschine
Quick Mill Pegaso Halbautomatisch Espressomaschine
Quick Mill Pegaso Halbautomatisch Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31022784
Hersteller:
     Quick Mill
Herst.-Nr.:
     03035
EAN/GTIN:
     8007062303539
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine quick mill
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
12600 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,68*
€ 974,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,55*
€ 968,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,38*
€ 908,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,90*
€ 866,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,58*
€ 799,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.