Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
C2G USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
C2G USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
C2G USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
C2G USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
C2G USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30965958
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80521
EAN/GTIN:
     757120890539
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Dieser USB-C-auf-DisplayPort-Adapter eignet sich optimal für das Anzeigen von Präsentationen, Bildern und anderen Audio-/Videoinhalten vom USB-C-Anschluss eines Laptops oder Tablet-PCs auf den DisplayPort-Eingang eines Monitors, Projektors oder HDTV. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 4k (3840x2160 bei 30 Hz), was die Anzeige eines hochwertigen Videobilds auf dem angeschlossenen Bildschirm ermöglicht. Das kompakte Design dieses Adapters ist die optimale Ergänzung zu BYOD-Anwendungen („Bring your own device“) in Bildungs- und Unternehmensumgebungen. In Verbindung mit einem USB-C-auf-VGA-Adapter oder einem USB-C-auf-HDMI-Adapter bietet Ihnen der Adapter für jede Situation einen Video-Anschluss für Ihre Vorträge.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
33 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.