Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEEARSETBT200K Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEEARSETBT200K Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz, Silber
SBS TEEARSETBT200K Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz, Silber
SBS TEEARSETBT200K Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30904281
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEEARSETBT200K
EAN/GTIN:
     8018417211492
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
200 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
515 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
70 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Monophon
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1+EDR
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
100 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.