Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SST2S-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Panduit SST2S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit SST2S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30902563
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST2S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder Verschlusskopf
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder verschlusskopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
172 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
1.75 mm
Zugspannung (daN)
222
Zertifizierung
UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: panduit kabelbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,071*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,09071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,501*
€ 13,68619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,361*
€ 13,51959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,881*
€ 12,94839
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,851*
€ 12,91269
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,071*
€ 10,79449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.