Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT6LH-L Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLT6LH-L Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PLT6LH-L Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30901686
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT6LHL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
556 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
152 mm
Zugspannung (daN)
534
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,37*
€ 56,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,20*
€ 21,658
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,65*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 773,10*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 462,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.