Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2.5H-TL0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PLT2.5H-TL0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PLT2.5H-TL0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30901667
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT25HTL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
251 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
64 mm
Zugspannung (daN)
534
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,95*
€ 92,7605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,14*
€ 88,2266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,80*
€ 73,542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.