Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 2020/2762 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 2020/2762 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
TechniSat 2020/2762 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
TechniSat 2020/2762 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
TechniSat 2020/2762 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
TechniSat 2020/2762 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30854748
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     2020/2762
EAN/GTIN:
     4019588227620
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
TechniMount "Slim" ist eine schlanke Wandhalterung für 32-65 Zoll LED/LCD/Plasma Flachbildschirme mit bis zu 40 kg Belastung. Lieferbar in schwarz oder weiß!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.5 mm
Tiefe
2.2 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1550 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
3.5 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
2000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
22 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.