Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CETHW Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CETHW Schnittstellenkarte/Adapter
Microconnect USB3.1CETHW Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853023
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CETHW
EAN/GTIN:
     5712505706022
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
24 g
Energie
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.