Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002F Safe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30830693
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2002F
EAN/GTIN:
     5032548001817
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Welche Computer Marke Sie auch besitzen, sei es APPLE, IBM, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, TOSHIBA, SIEMENS, ZENITH, egal wie teuer Ihr Computer war, er ist nutzlos, wenn Ihre Daten beschädigt wurden durch Hitze, Staub, Feuchtigkeit, vorsätzliche oder ungewollte Zerstörung. Floppy Disks, Disketten, Datenbänder oder Harddisks sind magnetische Datenträger, die leicht zu beschädigen sind, wenn sie auch nur geringsten Mengen von Feuchtigkeit oder Hitze ausgesetzt werden. Es gibt viele potentielle Gefahren für Ihre Daten, wie zum Beispiel eine heiße Tasse Kaffee, die die wichtigsten Medien beschädigt oder sogar komplett zerstört. Der totale Verlust oder die schwere Beschädigung durch Feuer zeigt statistisch, daß 56% aller Firmen, die solch einen Schaden erlitten haben, ihr Geschäft schließen mußten, da die wichtigen Handels-und Firmendaten komplett verloren gegangen waren. Nun, wieviel sind Ihre Daten wert? Wieviele Stunden, Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre wurden gebraucht, um solch eine Informationsbasis zu erstellen. Wieviele Minuten wird es dauern, bis all diese Arbeit zerstört und für immer verloren ist? PHOENIX DATENSCHUTZ ist die Antwort. In einem sicheren, modernen, attraktiven und in den höchsten Standards getesteten Datensafe, neben Ihrem Arbeitsplatz oder Computer, ist es möglich, daß die Daten effektiv geschützt werden. PHOENIX DATENSCHUTZTRESORE sind ausführlich in Schweden und Großbritannien getestet worden. Der schwedische Datenschutztest NT FIRE 017-120 Diskette erfordert eine Temperatur von 1000°C über einen Zeitraum von 2 Stunden. Im Modell DS2003 z.B. wurden die Innentemperaturen auf nur 39°C begrenzt, und somit die erforderlichen Werte mit 25% unterschritten. Alle DATACARE 2000 werden nach diesem Standard hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
600 mm
Innenmaße (B x T x H)
600 x 470 x 470 mm
Gewicht
4300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,43*
€ 882,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,60*
€ 859,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,99*
€ 831,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,46*
€ 807,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,25*
€ 769,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.