Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2501F Safe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2501F Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501F Safe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30830685
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2501F
EAN/GTIN:
     5032548001831
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Der Phoenix Data Combi DS2500E ist aus hochwertigen Stahlplatten gefertigt und in Verbindung mit den neuesten Erkenntnissen der Feuerfestigkeit ist auf diese Weise ein Tresor von großer Widerstandskraft, Sicherheit und Innovation entstanden. Bei der Entwicklung des Tresors wurde nicht nur Wert auf Widerstandsfähigkeit gegen physische Gewalteinwirkung und Feuer gelegt, sondern auch auf bequeme und einfache Handhabung. Das benutzerfreundliche, elektronische Digitalschloss gestattet es dem Anwender, seinen persönlichen Code mit bis zu 16 Ziffern plus Mastercode (falls erwünscht) einzugeben. Im Notfall muss die Tresortür einfach nur zugeschlagen werden und das automatische Verschließesystem übernimmt alles Weitere. Gleitende Stahlbolzen von 30mm Durchmesser verbinden sofort die Tür mit dem Rahmen und verriegeln die Tür zum Schutz vor gewaltsamen Aufbruchversuchen. Zusätzlich schließt eine einzigartige Kombination aus Türkrümmung und Dichtung den Tresor hermetisch ab und schützt somit sofort vor dem Eindringen von Hitze, Gasen und Chemiekalien, die bei einem Brand freigesetzt werden können. Eine noch größere Widerstandskraft und Festigkeit kann durch das optional erhältliche PAD4-Bodenverankerungssystem erreicht werden. Diese Vorrichtung fixiert den Tresor dauerhaft mit jeder Art Fussboden und verhindert auf diese Weise, dass er von seinem Platz entfernt werden kann. Dieses System schreckt nicht nur ab, sondern erhöht auch die Versicherungseinstufung des Tresors für Bargeldrisiken. Sprechen Sie mit Ihrem Versicherungsfachmann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
720 mm
Innenmaße (B x T x H)
720 x 500 x 500 mm
Gewicht
9700 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,45*
€ 872,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,85*
€ 848,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,53*
€ 826,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,57*
€ 806,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,68*
€ 771,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2502F
ab € 754,70*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2504F
ab € 1.273,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.