Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2902338 Kabeladapter RJ-45 USB 2.0 Type-A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2902338 Kabeladapter RJ-45 USB 2.0 Type-A Weiß
Phoenix Contact 2902338 Kabeladapter RJ-45 USB 2.0 Type-A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30790998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902338
EAN/GTIN:
     4046356655644
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
Überwachungsrelais
Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge: 2,5 m, für Steuerung: INDEL
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Kabellänge
2.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
161 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.