Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl
WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl
WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl
WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl
WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl
WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl
WENKO 4468060100 Kleiderbügel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30790711
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4468060100
EAN/GTIN:
     4008838446997
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Handtuchhaken
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
  • Sechs Haken zum Aufhängen von Jacken oder Handtüchern
    - Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen bis 2 cm
    - Aus rostfreiem, satiniertem Edelstahl
    - Tür lässt sich leicht schließen
    - Maße (B x H x T): 39 x 11 x 5,5 cm

    Schwere, massive Qualität, satiniert. Problemlos einzuhängen. Für Türfalzstärken von 2 cm zu verwenden. Tür lässt sich leicht schließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
497 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Aufhänger
6 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 78 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.