Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400038 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400038 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E27 G
Müller-Licht 400038 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30766781
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400038
EAN/GTIN:
     4018412325013
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Integration energiesparender und nachhaltiger LED-Technik im gesamten Produktportfolio.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
G45
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Beleuchtungseffizienz
81.667 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
33 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,092
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.