Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400066 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400066 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 G
Müller-Licht 400066 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 G
Müller-Licht 400066 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 G
Müller-Licht 400066 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 G
Müller-Licht 400066 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30765689
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400066
EAN/GTIN:
     4018412325808
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Integration energiesparender und nachhaltiger LED-Technik im gesamten Produktportfolio.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Länge (mm)
132 mm
Gewicht
248 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
PAR38
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
120 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.