Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1281K Safe Weiß 19 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30764682
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1281K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
19 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
412 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
360 mm
Innenmaße (B x T x H)
320 x 234 x 260 mm
Gewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282K
ab € 205,97*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283K
ab € 249,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.