Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1283K Safe Weiß 36 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30764679
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1283K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
36 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
515 mm
Innenmaße (B x T x H)
300 x 300 x 410 mm
Gewicht
53000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281K
ab € 160,30*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282K
ab € 205,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.