Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-6231INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30704880
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     28091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen
KSK-6231INEL
Langlebige, vielseitige Tastatur mit Touchpad und Hintergrundbeleuchtung. Perfekt für die Bedürfnisse in Labor & Industrie.

Gebaut Für Langlebigkeit
Die strapazierfähige Tastatur aus Silikon eignet sich perfekt für den Einsatz an heißen Arbeitsplätzen wie in Laboren und Fabriken und schützt die Tastatur vor Flüssigkeiten und Verunreinigungen.

Auch Mit Gummihandschuhen Zu Bedienen
Es ist Zeit, die Maus endgültig ins Regal zu legen. Das versiegelte Touchpad ist ein kompletter Ersatz für Ihre Maus und bietet auch mit Handschuhen den nötigen Komfort. Lassen Sie sich zum Arbeiten inspirieren!

UV-Beständige Tasten
Erleichtern Sie sich das Arbeiten mit der KSK-6231INEL, einer Tastatur, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Die Tasten sind UV-beständig, um dem starken Sonnenlicht zu widerstehen, sodass die Buchstaben auch bei längerer Sonneneinstrahlung nicht verblassen.

Keysonic Mit Hintergrundbeleuchtung
Schluss mit dem Versteckspiel, mit der KSK-6231INEL finden Sie die Tasten auch im Dunkeln.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
390 x 148 x 10 mm
Tastaturgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Silikon
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
98
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.