Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 509244 MOBILITY Isolier-Speisegefäß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 509244 MOBILITY Isolier-Speisegefäß
EMSA 509244 MOBILITY Isolier-Speisegefäß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30649171
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     509244
EAN/GTIN:
     4009049320496
Suchbegriffe:
Speise-Gefäß
Speisegefäß
speisegefäße emsa
speisegefäss
106 % dicht und robust
Die MOBILITY Isolier-Speisegefäße gibt es in unterschiedlichen Farben und Größen und überzeugen mit ihren perfekten Isoliereigenschaften: sie halten Speisen bis zu 6 Stunden heiß oder 12 Stunden kalt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1.2 l
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz, Edelstahl
Warmhaltezeit
6 h
Kalthaltezeit
12 h
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
515714
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.