Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 28 mm |
| Länge (mm) | 1514.2 mm |
| Gewicht | 167 g |
Leistungen | Lampenleistung | 58 W |
| Glühbirnengröße | T8 |
| Fassungs-/Sockeltyp | G13 |
| Lichtfarbe | Kühles Tageslicht |
| Lichtleistung | 5000 lm |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Dimmbar | Ja |
| Oberflächentyp | Weiß |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 85 |
| Quecksilbergehalt | 2 mg |
| Farbcode | 865 |
| Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM) | 12000 h |
| Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM) | 15000 h |
| Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler Vorheizen EL, 3 Std.) | 17000 h |
| Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler Kein Vorheizen EL, 3 Std.) | 10000 h |
| Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler Vorheizen EL, 3 Std.) | 20000 h |
| Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler Kein Vorheizen EL, 3 Std.) | 12000 h |
| LSF EM 2000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus | 99 % |
| LSF EM 4000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus | 99 % |
| LSF EM 6000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus | 99 % |
| LSF EM 8000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus | 99 % |
| LSF EM 12000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus | 89 % |
| LSF EM 16000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus | 33 % |
| LSF EM 20000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus | 2 % |
| Bewertete Lichteffizienz (EM 25°C) | 86 lm/W |
| LLMF EM 2000 Std. eingestuft | 96 % |
| LLMF EM 4000 Std. eingestuft | 95 % |
| LLMF EM 6000 Std. eingestuft | 94 % |
| LLMF EM 8000 Std. eingestuft | 93 % |
| LLMF EM 12000 Std. eingestuft | 92 % |
| LLMF EM 16000 Std. eingestuft | 91 % |
| LLMF EM 20000 Std. eingestuft | 90 % |
| Bemessungstemperatur | 25 °C |
| Chromatizität Koordinate X | 313 |
| Chromatizität Koordinate Y | 337 |
| Glühbirnenspannung (EM 25°C) | 111 V |
| Glühbirnenstrom (EM 25°C) | 670 mA |
Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Energie | Energieverbrauch (1000 Stunden) | 68 kWh |