Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DBX TC 180 Grau 180 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DBX TC 180 Grau 180 V
DEHN DBX TC 180 Grau 180 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30620638
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     922 210
EAN/GTIN:
     4013364158214
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Datenleitungsschutzgerät
Kompakter Kombi-Ableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse zum Schutz von informationstechnischen Schnittstellen insbesondere Telekommunikationsanschlüssen und -geräten, wie beispielsweise Analog-Telefon, ISDN und xDSL (VDSL2 getestet). Anschluss von 1 Doppelader in werkzeugloser Schnellanschlusstechnik und integrierte Zugentlastung für die Anschlussleitung. Beste Übertragungsleistung bei höherfrequenten Signalanteilen durch Grenzfrequenz bis 250 MHz.

Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter
Blitzstromtragfähig bis 10 kA (10/350 μs)
Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutzgeeignet
Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2 und höher

Einfache Handhabung
Geeignet für Wandmontage in Schutzart IP 65
Schnelle und Einfache Installation durch Federklemmtechnik
Ermöglicht einfaches Nachrüsten des Überspannungsschutzes
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
180 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138 g
Breite
93 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.