Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 254-600 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 254-600 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 254-600 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     4147-M0614581
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
15.7 mm
Gewicht
0.183 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0486*
€ 0,0486*
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0598*
€ 0,0598*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0604*
€ 0,0604*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0656*
€ 0,0656*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0679*
€ 0,0679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.