Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P4420 Herst.-Nr.: 895-1600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Selbstklebendes Beschriftungsschild Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 25 Stück(e) | | Verpackungsbreite | 12 mm | | Verpackungstiefe | 27 mm | | Verpackungshöhe | 1 mm | | Paketgewicht | 0.54 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Material | Polyamid | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,32* | € 12,37* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 10,36* | € 14,89* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,60525* | € 15,12525* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 10,79* | € 15,52* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,8725* | € 15,6325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 309,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|