Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Steckverbinder & Klemmen selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago Steckverbinder & Klemmen selbstklebendes Etikett Weiß
Wago Steckverbinder & Klemmen selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30498436
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 2,3 mm; unbedruckt; pro Trägerkarte 100 selbstklebende Streifen; Streifenlänge 182 mm; Rastermaß wählbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Haftetiketten pro Blatt
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
12.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77653*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6556*
€ 13,87016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,5656*
€ 13,76306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9956*
€ 13,08476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4756*
€ 12,46596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9456*
€ 11,83526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60653*
€ 11,43177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77653*
€ 9,25407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.