Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 211-151 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 211-151 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Wago 211-151 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Wago 211-151 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     4502-43P5128
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Etikettengröße
S/ B/ L
Drucktechnologie
Laser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 99,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,45*
ab € 87,53*
€ 107,57*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 90,06*
€ 110,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 91,43475*
€ 111,46475*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 113,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.483,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.