Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SK 5/3,8: 1-250 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact SK 5/3,8: 1-250 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz, Weiß
Phoenix Contact SK 5/3,8: 1-250 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30492727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804222
EAN/GTIN:
     4017918124090
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen von 1-250, Montageart: Kleben, für Klemmenbreite: 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
1.875 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rechteck
Aufkleberfarbe
Blau auf weiss
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,7942*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,97942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,6042*
€ 32,849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,2642*
€ 32,4444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,7342*
€ 30,6237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,8342*
€ 29,5527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,0042*
€ 28,565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,7942*
€ 23,5551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.