Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3363 010 Elektrischer Standardverbindung 5 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T 3363 010 Elektrischer Standardverbindung 5 A 5P Gerade
Amphenol T 3363 010 Elektrischer Standardverbindung 5 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30490526
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3363 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T 3360 010
ab € 5,76*
Zubehör
Amphenol
T 3362 010
ab € 5,58*
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,42*
Zubehör
Amphenol
C09100V0001302
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.