| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30490063 Herst.-Nr.: 1419739 EAN/GTIN: 4046356533584 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litze, 17 x 0,14 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Technische Details | Anschluss 1 | M12 | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 35.9 g | | Kabellänge | 0.5 m | Merkmale | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 17pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m |
| | |
| |