Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PRT4H-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PRT4H-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT4H-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469888
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT4H-L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,71*
€ 84,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,28*
€ 74,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.