Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00208 Kabelbinder Polyamid Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00208 Kabelbinder Polyamid Grün
Hellermann Tyton 109-00208 Kabelbinder Polyamid Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469875
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
520 mm
Breite
7.7 mm
Höhe
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
Maximaler Bündelungsdurchmesser
130 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,99*
€ 113,0381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,31*
€ 112,2289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,31*
€ 107,4689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,39*
€ 106,3741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.