Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00207 Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00207 Kabelbinder Polyamid Blau
Hellermann Tyton 109-00207 Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469874
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
520 mm
Breite
7.7 mm
Höhe
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
130 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,66*
€ 97,1754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,97*
€ 95,1643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,22*
€ 90,7018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,39*
€ 89,7141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.